A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56HCZ , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.125 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Általános célú váltakozó áramú motorok, 3 fázisú kivitel, kulcsos tengely
A Dayton háromfázisú általános célú motorjai ideálisak nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, például kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, anyagmozgatáshoz és szerszámgépekhez. Ezek az egységek hengerelt acélvázzal rendelkeznek a tartósság és szerkezeti merevség érdekében, valamint golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés érdekében. Nyitott cseppálló vagy teljesen zárt ventilátorhűtéses burkolattal rendelkeznek, hogy a belső alkatrészeket megóvják a túlmelegedéstől és a nedvességtől. Válasszon az F osztályú szigetelt motorok széles választékából, amelyek 1 és 3 LE közötti teljesítménnyel állnak rendelkezésre.