DAYTON 31TT14 Motor 3 fázisú 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 81.1 | AG2NLK

DAYTON 31TT14 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 81.1

Raktáron
Tétel: AG2NLK Modell: 31TT14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€631.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.6-2.5/1.3
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság81.1%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 5 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.8825
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKondenzátor szükségesKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 30PT92 Motor 3 fázis 1 LE 3450 208-230/460 Eff 77.0 | AF9QFU 30PT923450Igen5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.15€487.78
DAYTON 30PT93 motor 3 fázis 1.5 LE 3450 208-230/460 Eff 84.0 | AF9QFV 30PT933450Igen5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.15€751.54
DAYTON 31TT10 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 71.4 | AG2NLF 31TT101140Nem5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.35€490.52
DAYTON 31TT12 Motor 3 fázisú 1LE 1725 208-230/460v Eff 83.5 | AG2NLH 31TT121725Nem5683.5%11 23 / 32 "1701-18001701-18001.15€931.72
DAYTON 31TT16 Motor 3 fázis 3/4 LE 1140 208-230/460 Eff 81.7 | AG2NLT 31TT161140Nem56H81.7%14 "1101-12001101-12001.25€1,022.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TT14 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 81.1
€631.45 /Mértékegység