DAYTON 31TT16 Motor 3 fázis 3/4 LE 1140 208-230/460 Eff 81.7 | AG2NLT

DAYTON 31TT16 Motor 3 fázis 3/4 LE 1140 208-230/460 Eff 81.7

Raktáron
Tétel: AG2NLT Modell: 31TT16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,043.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.5/1.8
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely12 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1140
Névleges hatékonyság81.7%
Sebességek száma1
Teljes hossz14 "
Fázis3
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.3435
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKondenzátor szükségesKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 30PT92 Motor 3 fázis 1 LE 3450 208-230/460 Eff 77.0 | AF9QFU 30PT923450Igen5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.15€502.86
DAYTON 30PT93 motor 3 fázis 1.5 LE 3450 208-230/460 Eff 84.0 | AF9QFV 30PT933450Igen5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.15€809.66
DAYTON 31TT10 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 71.4 | AG2NLF 31TT101140Nem5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.35€545.03
DAYTON 31TT12 Motor 3 fázisú 1LE 1725 208-230/460v Eff 83.5 | AG2NLH 31TT121725Nem5683.5%11 23 / 32 "1701-18001701-18001.15€856.96
DAYTON 31TT14 Motor 3 fázisú 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 81.1 | AG2NLK 31TT141725Nem5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.25€644.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TT16 Motor 3 fázis 3/4 LE 1140 208-230/460 Eff 81.7
€1,043.85 /Mértékegység