DAYTON 31TT07 Motor 3 fázis 2 LE 3450 208-230/460v Eff 85.5 | AG2NLC

DAYTON 31TT07 Motor 3 fázis 2 LE 3450 208-230/460v Eff 85.5

Raktáron
Tétel: AG2NLC Modell: 31TT07

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.5-5.4/2.7
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.325
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8501516040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 31TT22 Motor 3 fázis 2 LE 1725 208-230/460v Eff 86.5 | AG2NLY 31TT226.2-6.0/3.011 7 / 32 "172586.5%13.437 "1701-18001701-1800€813.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TT07 Motor 3 fázis 2 LE 3450 208-230/460v Eff 85.5
€645.63 /Mértékegység