DAYTON 31TT22 Motor 3 fázis 2 LE 1725 208-230/460v Eff 86.5 | AG2NLY

DAYTON 31TT22 Motor 3 fázis 2 LE 1725 208-230/460v Eff 86.5

Raktáron
Tétel: AG2NLY Modell: 31TT22

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€813.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.2-6.0/3.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11 7 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.437 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.2895
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8501516040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 31TT07 Motor 3 fázis 2 LE 3450 208-230/460v Eff 85.5 | AG2NLC 31TT075.5-5.4/2.710.75 "345085.5%12 11 / 16 "3001-36003001-3600€645.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TT22 Motor 3 fázis 2 LE 1725 208-230/460v Eff 86.5
€813.98 /Mértékegység