DAYTON 31LH70 3-fázisú 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGW

DAYTON 31LH70 3 fázisú 2 LE 3510 208-230/460v 85.5

Raktáron
Tétel: AG2MGW Modell: 31LH70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56HC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.4-4.8/2.4
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely8 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2225
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományHzHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
DAYTON 31LH34 3-fázisú 2 Hp 3505 208-230 / 460v 86.5 | AG2MFG 31LH343001-360056H5.9-5.3/2.73001-360050/609 11 / 16 "351085.5%€442.15
DAYTON 31LH52 3 fázisú 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%€540.62
DAYTON 31LH69 3-fázisú 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€439.19
DAYTON 31LH71 3 fázisú 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€649.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH70 3 fázisú 2 LE 3510 208-230/460v 85.5
€439.19 /Mértékegység