DAYTON 31LH34 3-fázisú 2 Hp 3505 208-230 / 460v 86.5 | AG2MFG

DAYTON 31LH34 3 fázisú 2 LE 3505 208-230/460v 86.5

Raktáron
Tétel: AG2MFG Modell: 31LH34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.9-5.3/2.7
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.1055
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományHzHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
DAYTON 31LH52 3 fázisú 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%€540.62
DAYTON 31LH69 3-fázisú 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€439.19
DAYTON 31LH70 3-fázisú 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGW 31LH703001-360056HC5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€439.19
DAYTON 31LH71 3 fázisú 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€649.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH34 3 fázisú 2 LE 3505 208-230/460v 86.5
€442.15 /Mértékegység