DAYTON 31LH60 3-fázisú 1/2 LE 1765 208-230/460 78.2 | AG2MGK

DAYTON 31LH60 3-fázisú 1/2 LE 1765 208-230/460 78.2

Raktáron
Tétel: AG2MGK Modell: 31LH60

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.9-1.7/0.86
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely6 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság78.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8325
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 31LH42 3-fázisú 1/2 LE 3490 208-230/460 73.4 | AG2MFQ 31LH421.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€390.35
DAYTON 31LH43 3-fázisú 1/2 LE 1765 208-230/460 78.2 | AG2MFR 31LH431.9-1.7/0.867.125 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€390.35
DAYTON 31LH44 3-fázisú 1/2 LE 1155 208-230/460 72.0 | AG2MFT 31LH442.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€354.11
DAYTON 31LH59 3-fázisú 1/2 LE 3490 208-230/460 73.4 | AG2MGJ 31LH591.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€390.35
DAYTON 31LH61 3-fázisú 1/2 LE 1155 208-230/460 75.3 | AG2MGL 31LH612.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€354.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH60 3-fázisú 1/2 LE 1765 208-230/460 78.2
€390.35 /Mértékegység