DAYTON 31LH56 3 fázisú 1/3 LE 3510 208-230/460 72.0 | AG2MGF

DAYTON 31LH56 3 fázisú 1/3 LE 3510 208-230/460 72.0

Raktáron
Tétel: AG2MGF Modell: 31LH56

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.1/0.60
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely6 29 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság72.0%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 5 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2485
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 31LH39 3 fázisú 1/3 LE 3510 208-230/460 72.0 | AG2MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€317.73
DAYTON 31LH40 3 fázisú 1/3 LE 1765 208-230/460 73.4 | AG2MFN 31LH401.5-1.3/0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€339.89
DAYTON 31LH41 3 fázisú 1/3 LE 1160 208-230/460 71.4 | AG2MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€312.05
DAYTON 31LH57 3 fázisú 1/3 LE 1765 208-230/460 73.4 | AG2MGG 31LH571.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€339.89
DAYTON 31LH58 3 fázisú 1/3 LE 1140 208-230/460 79.5 | AG2MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€275.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH56 3 fázisú 1/3 LE 3510 208-230/460 72.0
€317.73 /Mértékegység