Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30XT47 hangjelző egység fekete 50mm 110V | AF9ZUE

DAYTON 30XT47 berregő egység fekete 50mm 110V

Raktáron
Tétel: AF9ZUE Modell: 30XT47
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
€72.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangjelző egység
színekFekete
Áramlat0.012-0.020A
Átmérő50mm
Magasság2 47 / 64 "
Ház anyagaPolikarbonát
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Működési hőmérséklet.-30 foktól 60 fokig
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Hangszint75–85 dB
Feszültség110
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8531800040

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésÉrtékelésFeszültségÁr
DAYTON 30XT46 hangjelző egység fekete 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD 30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC€71.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30XT47 berregő egység fekete 50mm 110V
€72.53 /Mértékegység