YG-1 TOOL COMPANY E5023 sorozat, keményfém maró négyzet alakú, Tylon-Futura bevonattal


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , vége: kettős , Befejezési stílus: Négyzet , Befejez: TiAlN , Helix szög: 30 fok , Lista száma: E5023 , Anyaga: Karbid , Fuvolák száma: 4 , Típus: Általános rendeltetésű
StílusModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
33593TF
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€147.55
A
33573TF
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€55.57
A
33558TF
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.73
A
33554TF
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.49
A
33584TF
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€96.21
A
33565TF
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€40.86
A
33556TF
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.52
A
33579TF
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€92.25
A
33561TF
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.69
A
33555TF
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€32.75
A
33588TF
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€147.11
A
33570TF
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€57.63
A
33557TF
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.75
A
33560TF
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€40.85
A
33564TF
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€43.34
A
33569TF
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€59.62
A
33572TF
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€63.60

E5023 sorozat, keményfém maró négyzet alakú, Tylon-Futura bevonattal

Az YG-1 E5023 sorozatú szármarók precíziós forgácsolószerszámok, amelyeket marási műveletekben használnak négyzet alakú hornyok, kontúrok és profilok létrehozására fa- és fémipari alkalmazásokban. Ezek a marók keményfém felépítésűek, hogy ellenálljanak a nagy forgácsolási sebességnek, és hosszú ideig megőrizzék éles vágóéleiket. Középre vágó éleik lehetővé teszik, hogy közvetlenül az anyagba merüljenek, ami hatékony fúrási és marási műveleteket tesz lehetővé. A szerszám végén lapos vágófelülettel rendelkeznek, amely 90 fokos szögletes sarkot képez a precíz és éles, négyzet alakú vágások érdekében, négyzet alakú hornyok, kontúrok és profilok létrehozásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?