Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30XT46 hangjelző egység fekete 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD

DAYTON 30XT46 csengő egység fekete 50mm 24VAC/DC

Raktáron
Tétel: AF9ZUD Modell: 30XT46
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
€71.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangjelző egység
színekFekete
Áramlat0.012-0.020A
Átmérő50mm
Magasság2 47 / 64 "
Ház anyagaPolikarbonát
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Működési hőmérséklet.-30 foktól 60 fokig
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Hangszint75–85 dB
Feszültség24 VAC/DC
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8531800040

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésÉrtékelésFeszültségÁr
DAYTON 30XT47 hangjelző egység fekete 50mm 110V | AF9ZUE 30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€72.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30XT46 csengő egység fekete 50mm 24VAC/DC
€71.87 /Mértékegység