DAYTON Torony fényjelző rétegek


Szűrő
Szín: Fekete , Jelenlegi rajz: 0.012-0.020A , Átmérő: 50mm , Magasság: 2 47 / 64 " , Ház anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőmérséklet: -30 foktól 60 fokig , Hangszint: 75–85 dB , Watt: 0.6
StílusModellNEMA értékelésÉrtékelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
30XT47
1, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€72.53
A
30XT46
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC€71.88

Torony fényjelző rétegek

A Dayton Tower fényszóró rétegei hangos hangot bocsátanak ki, hogy felhívják a figyelmet a torony világítóegységeire. Ideálisak vészjelzőként való szolgálathoz, támogatják a folyamatos és impulzusos üzemmódokat a gyári padlókon, és felhívják a figyelmet. Ezek a szintek NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 és 4X besorolású polikarbonát házzal rendelkeznek a biztonságos burkolat érdekében, és Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 és 30XT52 tartókkal és talpakkal használhatók. Válasszon a 24VAC/DC és a 110VAC hangzású szintek közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?