Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G402 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm króm borostyán | AC4NVK

DAYTON 30G402 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm króm borostyán

Raktáron
Tétel: AC4NVK Típus: 30G402

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€247.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Light teljes
AlapanyagFém
test anyagaKrómozott cink présöntvény
színekBorostyán
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége120 VAC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaFresnel
NEMA értékelés4, 13
PótlámpaN / A
AlakRound
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAlapanyagtest anyagaTerminál csatlakozásFeszültségszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeÁr
DAYTON 30G208 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc fehér műanyag | AC4NLD 30G20822mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCfehérTeljes feszültség-€101.01
DAYTON 30G209 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc zöld műanyag | AC4NLE 30G20922mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G210 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc Piros műanyag | AC4NLF 30G21022mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G211 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc sárga műanyag | AC4NLG 30G21122mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCSárgaTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Green Cr | AC4NLJ 30G21322mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€50.51
DAYTON 30G214 pilótafény Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€50.51
DAYTON 30G216 Világítófény 22mm Led White | AC4NLM 30G21622mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACfehérTeljes feszültség-€65.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G402 Pilot Light Led 120vac/dc 30mm króm borostyán
€247.14 /Mértékegység