APPROVED VENDOR Bimbó, 1 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 80. ütemterv


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Belső átmérő: 1" , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.315 " , Csőméret: 1" , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 450 fokig F , Szál típusa: NPT , Falvastagság: 3 / 16 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4TNT8
2"€19.11
B
4TNU7
2.5 "€24.54
A
4TNV7
3"€25.95
A
4TNW7
3.5 "€29.59
A
4TNX7
4"€33.54
B
4 TNY7
5"€40.21
B
4TNZ7
6"€47.72
A
4TPA7
8"€64.32
C
4TPC7
10 "€75.96
C
4TPD7
12 "€90.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?