Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G277 választókapcsoló 3 helyzetben kulcsos 22mm | AC4NPD

DAYTON 30G277 választókapcsoló 3. pozíció Kulcsos 22 mm

Raktáron
Tétel: AC4NPD Típus: 30G277

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagFém
Előlapkróm
Keret anyagaÖntött alumínium
BütyökNincs kamera
színekFekete
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaBármely pozíció
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X
Irányok száma2
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció3
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetO
Kapcsoló működése @ helyzet BX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenO
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509025
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagElőlapAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 30G260 kapcsoló 3-as helyzetben Standard 22mm | AC4NNK 30G260Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFogantyú€22.91
DAYTON 30G261 választókapcsoló 3 állás Standard 22mm | AC4NNL 30G261Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémkrómFogantyú€76.33
DAYTON 30G262 választókapcsoló 3 helyzet 22mm kiterjesztett | AC4NNM 30G262Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagKiterjesztett kar€21.86
DAYTON 30G272 választókapcsoló 3 állás Standard 22mm | AC4NNY 30G272Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFogantyú€75.92
DAYTON 30G273 választókapcsoló 3-as állás Standard 22mm | AC4NNZ 30G273Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómFogantyú€75.92
DAYTON 30G274 választókapcsoló 3 helyzet meghosszabbítva 22 mm | AC4NPA 30G274Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagMűanyagKiterjesztett kar€21.86
DAYTON 30G275 Választókapcsoló 3 pozíció Kiterjesztett 22mm | AC4NPB 30G275Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómKiterjesztett kar€75.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G277 választókapcsoló 3. pozíció Kulcsos 22 mm
€33.48 /Mértékegység