Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G257 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1nc Piros | AC4NNG

DAYTON 30G257 E-stop nyomógomb nem megvilágított 22mm 1nc piros

Raktáron
Tétel: AC4NNG Típus: 30G257
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
€39.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióFenntartott kulcskiadás
Előlapkróm
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaNitrilgumi
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termék részletek:

    • Megvilágított / nem megvilágított (nem megvilágított)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételÁr
DAYTON 30G249 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1nc Piros | AC4NMY 30G249Fenntartott Push / Pull1NC€80.97
DAYTON 30G251 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1no/1nc | AC4NNA 30G251Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€33.88
DAYTON 30G253 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1nc Piros | AC4NNC 30G253Karbantartva a Kiadás elfordítással1NC€75.76
DAYTON 30G255 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1no/1nc | AC4NNE 30G255Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€119.43
DAYTON 30G258 E-stop Nyomógomb Nem megvilágított 22mm 1no/1nc | AC4NNH 30G258Fenntartott kulcskiadás1NO / 1NC€46.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G257 E-stop nyomógomb nem megvilágított 22mm 1nc piros
€39.53 /Mértékegység