Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G089 Érintkezőblokk rögzítő talp 22mm 1nc/1no | AC4NFB

DAYTON 30G089 Érintkezőblokk rögzítési alap 22mm 1nc/1no

Raktáron
Tétel: AC4NFB Típus: 30G089
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
€9.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolat blokk
AkcióPillanat / szünet Make előtt
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536908085
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaTételMéretTerminál csatlakozásÁr
DAYTON 20C816 érintkezőblokk 10 A No | AB4QNB 20C8161 sebességPillanatnyiFekete1ZA600 / Q600Függő kapcsolattartó blokk22mmCsavar€21.84
DAYTON 20C817 érintkezőblokk 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 sebességPillanatnyiFekete1NCA600 / Q600Függő kapcsolattartó blokk22mmCsavar€21.84
DAYTON 30G075 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1no | AC4NEP 30G075-PillanatnyiZöld1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€4.22
DAYTON 30G076 Érintkezőblokk rögzítő talp 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€4.24
DAYTON 30G080 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1no | AC4NER 30G080-PillanatnyiPiros1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€5.69
DAYTON 30G081 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1nc | AC4NET 30G081-PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€5.69
DAYTON 30G082 Érintkezőblokk rögzítőtalp 22mm 2no | AC4NEU 30G082-PillanatnyiPiros2Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€9.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G089 Érintkezőblokk rögzítési alap 22mm 1nc/1no
€9.39 /Mértékegység