DAYTON 30F018 Szék- és asztaltároló teherautó L63 x H74 | AC4LXE

DAYTON 30F018 Szék- és asztaltároló teherautó L63 x H74

Tétel: AC4LXE Modell: 30F018
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€689.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható szék és asztal tároló teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.5 "
befejezPorbevonat
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyúkfix Bar
tart(36) Székek és (8) asztalok
Terhelhetőség800 font
Görgők száma4
Teljes magasság74 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség31.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fogas szélessége (13-1 / 4 ")
    • Akasztórúd hossza (14 ")
    • Szélesség az akasztókészletek között (6-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltartTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 30F020 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Székek és (8) asztalok500 font74 "43.5 "€563.81
ajánlatkérés
DAYTON 30F021 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Székek és (8) asztalok500 font84 "43.5 "€474.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F018 Szék- és asztaltároló teherautó L63 x H74
€689.28 /Mértékegység