DAYTON 30F021 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 84 | AC4LXH

DAYTON 30F021 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 84

Tétel: AC4LXH Modell: 30F021
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€573.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható szék és asztal tároló teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.5 "
befejezPorbevonat
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyúkfix Bar
tart(24) Székek és (8) asztalok
Terhelhetőség500 font
Görgők száma4
Teljes magasság84 "
Teljes hossz43.5 "
Teljes szélesség31.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fogas szélessége (13-1 / 4 ")
    • Akasztórúd hossza (14 ")
    • Szélesség az akasztókészletek között (6-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltartTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 30F018 Szék- és asztaltároló teherautó L63 x H74 | AC4LXE 30F018(36) Székek és (8) asztalok800 font74 "63 "€569.65
ajánlatkérés
DAYTON 30F020 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Székek és (8) asztalok500 font74 "43.5 "€563.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30F021 Szék- és asztaltároló teherautó 43-1/2 x 84
€573.95 /Mértékegység