DAYTON 2ZXP8 centrifugálszivattyú 2 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4HRZ

DAYTON 2ZXP8 centrifugálszivattyú 2 LE 3 fázis 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HRZ Modell: 2ZXP8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,375.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők6.0-5.8/2.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head54 @ 52 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head26-99 @ 60-30 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje123
GPM víz @ 15 Ft. a feje118
GPM víz @ 2 Ft. a feje130
GPM víz @ 20 Ft. a feje113
GPM víz @ 25 Ft. a feje106
GPM víz @ 30 Ft. a feje99
GPM víz @ 40 Ft. a feje82
GPM víz @ 5 Ft. a feje126
GPM víz @ 50 Ft. a feje61
GPM víz @ 60 Ft. a feje26
Magasság9.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás75 PSI
Hossz17 5 / 16 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej130 @ 2 Ft.
Max. Fej63 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás22.5 psi
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej26 @ 60 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatásegyetlen
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.055
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,278.54
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZXP8 centrifugálszivattyú 2 LE 3 fázis 208-230/460v
€1,375.44 /Mértékegység