DAYTON 2ZWU9 Pump Centrifugal 2 Hp 3-phase 230/460v | AC4HNN

DAYTON 2ZWU9 Pump Centrifugal 2 Hp 3-phase 230/460v

Raktáron
Cikkszám: AC4HNN Modell: 2ZWU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,235.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők5.8/2.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head70 @ 52 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50-95 @ 65-30 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje122
GPM víz @ 15 Ft. a feje115
GPM víz @ 20 Ft. a feje109
GPM víz @ 25 Ft. a feje103
GPM víz @ 30 Ft. a feje98
GPM víz @ 40 Ft. a feje84
GPM víz @ 50 Ft. a feje68
GPM víz @ 60 Ft. a feje46
GPM víz @ 70 Ft. a feje10
Magasság7"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás219 PSI
Hossz14 13 / 16 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 / 64 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej122 @ 10 Ft.
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás31.2 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 70 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.9275
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWU9 Pump Centrifugal 2 Hp 3-phase 230/460v
€2,235.00 /Mértékegység