DAYTON 2ZWU3 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460 | AC4HNG

DAYTON 2ZWU3 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460

Raktáron
Tétel: AC4HNG Modell: 2ZWU3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,374.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.7-2.5/1.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head47 @ 36 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head35-63 @ 45-20 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje72
GPM víz @ 15 Ft. a feje67
GPM víz @ 20 Ft. a feje63
GPM víz @ 25 Ft. a feje58
GPM víz @ 30 Ft. a feje53
GPM víz @ 40 Ft. a feje41
GPM víz @ 50 Ft. a feje22
Magasság5.875 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás213 PSI
Hossz12.75 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej72 @ 10 Ft.
Max. Fej55 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás22.9 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej22 @ 50 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség6.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.804
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWU3 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460
€2,374.06 /Mértékegység