Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 1009S nyomásmérő folyamat 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFK 30ZZ93

ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst

Raktáron
Tétel: AH3BFK Modell: 1009SKereszthivatkozás: 30ZZ93
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
€956.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaMikrométer mutató
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásfolyamat
Választék0 a 100
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 10

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFE 30ZZ88 1009SÖsszetett nyomtáv30 - 0 - 15 hüvelyk. Hg/ Psi0.5/0.2€977.38
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFF 30ZZ89 1009SÖsszetett nyomtáv30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5€977.38
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFG 30ZZ90 1009SNyomásmérő0 a 150.1€977.38
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFH 30ZZ91 1009SNyomásmérő0 a 300.2€977.38
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFJ 30ZZ92 1009SNyomásmérő0 a 600.5€943.39
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFL 30ZZ94 1009SNyomásmérő0-160 psi2€956.84
ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFM 30ZZ95 1009SNyomásmérő0 a 3002€956.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 1009S nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst
€956.84 /Mértékegység