Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEG4 Ind Link szállítószalag csatlakozás | AC4BCZ

DAYTON 2YEG4 Ind Link szállítószalag csatlakoztatása

Raktáron
Tétel: AC4BCZ Modell: 2YEG4
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
€2.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméretC2060H
Breaking Strength12,100 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.330
A vég és a középvonal összekötése0.662 "
Hole Dia.0.233 "
Belül Pin Dia.0.234 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher1390 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.248 "
Csap hossza1.248 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
Hangmagasság1.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.586 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.683 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság12,100 font
típusSzállítószalag csatlakoztatása
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7315900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
DAYTON 2YEG2 Ind Link szállítószalag csatlakoztatása | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 font0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.59
DAYTON 2YEG3 Ind Link szállítószalag csatlakoztatása | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 font0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.69
DAYTON 2YEG5 Ind Link szállítószalag csatlakoztatása | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 font1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€8.03
DAYTON 2YEG6 Ind Link szállítószalag eltolása | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 font0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€3.06
DAYTON 2YEG7 Ind Link szállítószalag eltolása | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 font0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.92
DAYTON 2YEG8 Ind Link szállítószalag eltolása | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 font1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€5.51
DAYTON 2YEG9 Ind Link szállítószalag offset | AC4BDE 2YEG91.512 "C2080H19,800 font1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€12.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEG4 Ind Link szállítószalag csatlakoztatása
€2.99 /Mértékegység