ALLEGRO SAFETY Teljes maszkos légzőkészülékek


Az Allegro Safety teljes maszkos légzőkészülékek megbízható és hatékony légzésvédelmet kínálnak a dolgozóknak a levegőben lévő szennyeződésekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében, és biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítanak. Vegyi üzemekben, gyártási létesítményekben és építkezéseken használják, biztosítva a tiszta és lélegző levegő belélegzését....Olvass tovább

Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: obac , hűtő: 9992 Hűtő , Áramlásszabályozó szelep nyomása: 20-50 psi , Méret: Egyetemes , Felfüggesztés: 5 pont háló
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
9901
-€723.72
B
9902-EF
N / A€565.72
C
9902
N / A€533.17
C
9902-CV
Állítható áramlásszabályozó szeleppel€620.23
C
9902-HC
Léghőmérséklet szabályozóval€1,045.74
C
9902-C
Személyi léghűtővel€768.54

Teljes maszkos légzőkészülékek

Az Allegro teljes arcmaszkos légzőkészülékeket levegőhőmérséklet-szabályozókkal, személyi léghűtőkkel és állítható áramlásszabályozó szelepekkel együtt használják a tiszta levegő biztosítása érdekében. A jobb illeszkedést biztosító mély állzsebbel, a védősisakok alá könnyen illeszkedő hajhálóval, valamint karcolás- és páramentesítő bevonattal ellátott, cserélhető polikarbonát lencsével vannak felszerelve a jobb látás érdekében. Ezek a légzőkészülékek szilícium-gumi szerkezettel rendelkeznek, és még szélsőséges hőmérsékleten is képesek megtartani alakjukat. Egyedülálló váll feletti tömlő kialakítással és állítható övvel is rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében.

Működési mechanizmus

  • A légzőkészülék egy D fokozatú sűrített levegőforráshoz csatlakozik a tiszta levegőellátás érdekében, biztosítva a belélegzett levegő minőségét.
  • Ezután egy tömlő csatlakoztatja a légzőkészüléket a sűrített levegő forrásához, így tiszta levegőt juttat a maszkhoz, és megkönnyíti a légzést.
  • Ezután az inhalációs szelep kinyílik, így a forrásból származó tiszta levegő bejut a maszkba, amikor a viselő belélegzik, így biztosítva a friss levegő utánpótlást.
  • A kilégzőszelep is kinyílik, így a kilélegzett levegő kilép a maszkból, és csökkenti a légzési ellenállást, így kényelmes légzést biztosít.
  • A maszk biztonságos illeszkedést biztosít, és lezárja a viselő arcát, hogy megakadályozza a szennyezett levegő bejutását, maximalizálva a védelmet.
  • A viselője tiszta levegőt lélegzik be, amikor az inhalációs szelep kinyílik, így folyamatosan friss levegőt biztosít.
  • A kilégzőszelep kilégzéskor nyílik, így a kilélegzett levegő kilép a maszkból, elősegítve a megfelelő légáramlást és szellőzést.

Jellemzők

  • Ezek az Allegro levegővel ellátott légzőkészülékek cserélhető polikarbonát lencsével rendelkeznek, karcolás- és páramentesítő bevonattal a tiszta látás érdekében.
  • Szilikongumi szerkezettel készülnek, és extrém hőmérsékleten is megtartják alakjukat.
  • Ezek a szállított levegős légzőkészülékek a kilégzőszelepeken eltávolítható burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék a szelepet a festékpermettől, szennyeződéstől, törmeléktől és fagyástól.
  • Vállon átnyúló tömlőt és állítható övet kínálnak a kiváló tapadás érdekében.
  • Ezek az Allegro levegővel ellátott légzőkészülékek mély állzsebbel vannak felszerelve a jobb illeszkedés érdekében, valamint egy hajhálóval, amely könnyen elfér a védősisakok alatt.
  • Nagy átmérőjű, kontúrozott kilégzőszelep-kialakítással rendelkeznek a légzési ellenállás csökkentése érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Allegro Légvezeték tömlők: Ezek a tömlők polivinil-klorid felépítésűek a nagy ütési szilárdság és a könnyű formázás érdekében. Fonott poliészter fonal erősítéssel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és ellenállnak a -20 és 150 fok közötti hőmérsékletnek.
  • Allegro Lencsevédő lehúzások: Ezeket a lencsevédőket a márka teljes arcú légzőkészülékeivel használják, hogy széles látómezőt biztosítsanak. Torzításmentes látványt nyújtanak nehéz körülmények között. Ezek a lehúzható termékek karcolás- és páramentesítő bevonattal rendelkeznek, hogy megvédjék az egyenetlen időjárási viszonyoktól. Poliészter szerkezetükkel ellenállnak a ráncoknak és a foltoknak.

Szabványok és jóváhagyások

  • NIOSH

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a légtisztító és a légzőkészülékek között?

A légtisztító légzésvédők patronokkal, szűrőkkel vagy tartályokkal rendelkeznek a szennyeződések eltávolítására a levegőből oly módon, hogy a környezeti levegőt a levegőtisztító elemen keresztül vezetik át, mielőtt elérnék a felhasználót. A légzőkészülékek tiszta és lélegző levegőt szállítanak közvetlenül a felhasználóknak a felhasználót körülvevő levegőtől eltérő forrásból.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani az Allegro Safety teljes maszkos légzőkészülékeket?

  • Tisztítás előtt válassza le a légzőkészüléket a sűrített levegő forrásáról.
  • Óvatosan szerelje szét a légzőkészüléket, kövesse a gyártó utasításait.
  • Tisztítsa meg a maszkot, a szelepeket és a tömlőket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel.
  • Alaposan öblítse le az összes komponenst, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Szükség esetén fertőtlenítse az alkatrészeket az ajánlott fertőtlenítőszerrel.
  • Hagyja az alkatrészeket teljesen megszáradni jól szellőző helyen.
  • Szerelje vissza a légzőkészüléket, ügyelve a szűrők, szelepek és egyéb alkatrészek megfelelő beállítására és rögzítésére.
  • Végezze el a tömítés ellenőrzését, hogy biztosítsa a megfelelő illeszkedést és tömítést viselője arcán.
  • A megtisztított és összeszerelt légzőkészüléket tiszta és száraz környezetben tárolja.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a légzőkészülék kiválasztásakor?

  • Mérje fel a légzésvédelem szükséges szintjét a konkrét veszélyek alapján.
  • Biztosítsa a biztonságos és kényelmes illeszkedést viselőjének.
  • Vegye figyelembe a légzőkészülék és a munkakörnyezet kompatibilitását.
  • Értékelje a légáramlást és a légzési ellenállást a kényelmes és hatékony légzés érdekében.
  • Válassza ki a fennálló veszélyeknek megfelelő szűrőtípusokat és hatásfokokat.
  • Vegye figyelembe a karbantartási követelményeket és a cserealkatrészek elérhetőségét.
  • Ellenőrizze az ipari szabványoknak és előírásoknak való megfelelést.
  • Biztosítsa a megfelelő oktatást, és kövesse a felhasználói utasításokat a hatékony használat érdekében.
  • Értékelje a légzőkészülék költséghatékonyságát, beleértve a kezdeti és a folyamatos költségeket.

Kényelmesek ezek az Allegro levegővel ellátott légzőkészülékek hosszabb használathoz?

Allegro 9901 szállított levegős légzőkészülék öt felfüggesztési ponttal rendelkezik az egyenletes súlyeloszlás érdekében, így a felhasználók hosszú órákon át viselhetik ezt a légzőkészüléket fáradság nélkül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?