DAYTON 2WCG3 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115v | AC3UAG

DAYTON 2WCG3 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3UAG Modell: 2WCG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,551.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes kivitelű légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.900/721/540
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.600/480/360
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft350/279/209
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200/160/120
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.150
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagÖntött alumínium
CFM magas7996
CFM alacsony4063
CFM közepes5859
CFM / Watt26.6
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság33 5 / 16 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység21.75 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1045/789/561
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.9
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.33-5 / 16 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint75 / 69 / 63dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts300
Szélesség33 5 / 16 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPDia Dia.Penge anyagMotorszigetelésMotor fordulatszámSzerelési helyFelszerelési stílusMűködési erősítőkÁr
DAYTON 2RDZ6 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "AcélOsztály1025/880/480TalapzatTalapzatra szerelt2.0/1.6/0.6€1,079.82
DAYTON 2RDZ7 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "AcélOsztály1010/860/530TalapzatTalapzatra szerelt2.2/1.6/0.6€715.40
DAYTON 2RDZ8 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "AcélOsztály1025/880/480FalFalra szerelt2.0/1.6/0.6€854.30
DAYTON 2RDZ9 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "AcélOsztály1010/860/530FalFalra szerelt2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON 2WCF9 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660TalapzatTalapzatra szerelt2.6€1,252.12
DAYTON 2WCG1 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2 WCG11/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660FalFalra szerelt2.6€951.87
DAYTON 2WCG2 Csendes kivitelű légkeringtető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2 WCG21/330 "Öntött alumíniumB osztály1045/789/561TalapzatTalapzatra szerelt2.9€1,663.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2WCG3 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115V
€1,551.07 /Mértékegység