DAYTON 2RDZ6 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AC3BTT

DAYTON 2RDZ6 csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3BTT Modell: 2RDZ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,079.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes kivitelű légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAcél
CFM magas5030
CFM alacsony2280
CFM közepes4320
CFM / Watt20.2
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
ŐranyagAcél
Magasság81 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.130 fok F
Max. Mélység29.5 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1025/880/480
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyTalapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.0/1.6/0.6
Rezgő / nem rezgőRezgő
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint69.4 / 65.1 / 48.6dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts250/190/70
Szélesség29.5 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.88
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)102.62
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPDia Dia.Penge anyagMotorszigetelésMotor fordulatszámSzerelési helyFelszerelési stílusMűködési erősítőkÁr
DAYTON 2RDZ7 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "AcélOsztály1010/860/530TalapzatTalapzatra szerelt2.2/1.6/0.6€715.40
DAYTON 2RDZ8 Csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "AcélOsztály1025/880/480FalFalra szerelt2.0/1.6/0.6€854.30
DAYTON 2RDZ9 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "AcélOsztály1010/860/530FalFalra szerelt2.2/1.6/0.6€857.30
DAYTON 2WCF9 Csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660TalapzatTalapzatra szerelt2.6€1,252.12
DAYTON 2WCG1 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2 WCG11/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660FalFalra szerelt2.6€951.87
DAYTON 2WCG2 Csendes kivitelű légkeringtető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2 WCG21/330 "Öntött alumíniumB osztály1045/789/561TalapzatTalapzatra szerelt2.9€1,663.91
DAYTON 2WCG3 csendes kialakítású légkeringető 30 hüvelykes 7996 Cfm 115v | AC3UAG 2 WCG31/330 "Öntött alumíniumB osztály1045/789/561FalFalra szerelt2.9€1,551.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RDZ6 csendes kialakítású légkeringető 24 hüvelykes 5030 Cfm 115V
€1,079.82 /Mértékegység