DAYTON 2UTV9 Blower Wheel Diameter 11 Inch Bore 1/2 In | AC3MRB

DAYTON 2UTV9 ventilátor kerék átmérője 11 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MRB Modell: 2UTV9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€138.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvókerék
Fura Dia.1 / 2 "
Max. FORDULAT1750
ForgásCW Hub vége
típusKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAcél maróálló bevonattal
Kerék szélessége9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.429
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8414901080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. FORDULATForgástípusKerékátmérőKerék szélességeÁr
DAYTON 2UTT8 ventilátor kerék átmérője 9 7/16 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború9 7 / 16 "7"€114.15
DAYTON 2UTT9 ventilátor kerék átmérője 9 7/16 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, konkáv9 7 / 16 "9.5 "€123.44
DAYTON 2UTU1 fúvókerék átmérője 11 hüvelykes furat 1/2 hüvelyk | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború11 "7.75 "€227.84
DAYTON 2UTU2 fúvókerék átmérő 11 hüvelykes furat 1/2 hüvelyk | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború11 "10.625 "€136.55
DAYTON 2UTU4 ventilátor kerék átmérője 9 7/16 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk | AC3MQL 2UTU41 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború9 7 / 16 "6"€104.14
DAYTON 2UTU6 fúvókerék átmérője 9 7/16 hüvelyk furata 1/2 hüvelyk | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború9 7 / 16 "8"€118.04
DAYTON 2UTU8 fúvókerék átmérője 9 7/16 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750CCW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, konkáv9 7 / 16 "9.5 "€128.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2UTV9 ventilátor kerék átmérője 11 hüvelyk furat 1/2 hüvelyk
€138.28 /Mértékegység