Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2UKD5 Láncheveder G80 Sgg ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3LNH

DAYTON 2UKD5 láncheveder G80 Sgg ötvözött acél, 5 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3LNH Modell: 2UKD5
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
€281.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaFogjon horgot mindkét végén
Láncméret9 / 32 "
színekFekete, piros
befejezFestett
Fokozat80
Hossz5 láb.
AnyagÖtvözött acél
Láncok száma1
Összességében Reach5 ft.
Egyetlen kapacitás3500 font
Sling típusSGG
Működési terheléshatár3500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód7315821000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLáncok számaMelléklet típusaLáncméretÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárszínekA méretÁr
DAYTON 2UKD7 láncos parittya G80 tojásötvözet acél 10 láb hosszúságú AC3LNK 2 UKD71Fogjon horgot mindkét végén9 / 32 "10 ft.SGG3500 font.Fekete, piros-€209.17
DAYTON 2UKD9 Láncheveder G80 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúság | AC3LNM 2 UKD92Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 ft.DOS6100 fontFekete, piros-€368.49
DAYTON 2UKE3 láncos parittya G80 tojásötvözet acél 10 láb hosszúságú AC3LNQ 2UKE31Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "10 ft.SGG7100 fontFekete, piros-€325.66
DAYTON 2UKE5 lánctalp G80 Dos ötvözött acél 5 láb hosszúságú AC3LNT 2UKE52Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 ft.DOS12,300 fontFekete, piros-€584.49
DAYTON 2UKE9 láncos parittya G80 tojásötvözet acél 5 láb hosszúságú AC3LNX 2UKE91Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "5 ft.SGG7100 fontFekete, Narancs-€300.06
DAYTON 4PGW1 láncperem G80 állítható karú ötvözött acél 6 láb hosszúságú AD9CME 4PGW12Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok7 / 32 "6 ft.Állítható kapcsoló2100 lb. Single, 3600 lb DoubleFekete, piros2"€307.62
DAYTON 4PGW2 láncheveder G80 állítható láncszem ötvözött acél 10 láb hosszúság | AD9CMF 4PGW22Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok7 / 32 "10 ft.Állítható kapcsoló2100 lb. Single, 3600 lb DoubleFekete, piros2"€396.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2UKD5 láncheveder G80 Sgg ötvözött acél, 5 láb hosszúság
€281.03 /Mértékegység