Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL63 kenőanyag köd | AE2UQL

SPEEDAIRE 4ZL63 Kenőköd

Raktáron
Tétel: AE2UQL Modell: 4ZL63

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€431.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagaAlumínium
Tál anyagaFém, látóüveggel
Tál mérete32.0 oz.
KupolaGreen 360 Sight/Feed, ahol az összes látható olajcsepp egyetlen pneumatikus komponensbe kerül
Magasság12.45 "
Max. Folyam275 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT11 / 2 "
Teljes magasság12.45 "
Teljes hossz4.32 "
Teljes szélesség4.5 "
Cső fut (Ft.)15 a 20
Csőméret1-1 / 2 "NPT
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8479899899
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamNPTTeljes magasságCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL58 kenőgép 3/4 In | AE2UQF 4ZL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€241.19
SPEEDAIRE 4ZL59 Kenőköd 3/4 In | AE2UQG 4ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€240.72
SPEEDAIRE 4ZL60 kenőanyag 1 In | AE2UQH 4ZL60275 cfm1"12.45 "1 "NPT€258.18
SPEEDAIRE 4ZL61 Kenőanyag köd 1 In | AE2UQJ 4ZL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT€322.05
SPEEDAIRE 4ZL62 kenőanyag 1 1/2 In | AE2UQK 4ZL62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€236.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL63 Kenőköd
€431.22 /Mértékegység