Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2MEV5 gumigyűrűs készlet nagyobb külső átmérővel 1 hüvelyk - 3 db | AC2RCB

DAYTON 2MEV5 gumigyűrűs készlet, nagyobb külső átmérő, 1 hüvelyk – 3 db

Raktáron
Tétel: AC2RCB Modell: 2MEV5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi Grommet Kit
FunkcióPárnák rezgése
Dia kívül.7/8 és 1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2MEV3 gumi tömszelence nagyobb külső átmérő 7/8 hüvelyk - 6 csomag | AC2RBZ 2MEV311/16 és 7/8 "6€15.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MEV5 gumigyűrűs készlet, nagyobb külső átmérő, 1 hüvelyk – 3 db
€23.11 /csomag