DAYTON 2HCZ3 Electric Fan Coil Heater 277v 1ph 10kw | AC2AEH

DAYTON 2HCZ3 elektromos Fan Coil fűtés 277v 1ph 10kw

Raktáron
Tétel: AC2AEH Modell: 2HCZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,886.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ventilátor tekercsmelegítő
AC erősítők38.10
BtuH34,130
CFM kimenet magas1000
CFM kimenet alacsony850
színekSemleges szürke
Mélység18 "
Magasság17.88 "
Hz60 Hz
kW10
Szerelési típusplénum
Fázis1
Feszültség277V
Szélesség35.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2HCX3 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,372.63
DAYTON 2HCX4 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,879.23
DAYTON 2HCX5 elektromos ventilátor tekercsfűtő 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,445.91
DAYTON 2HCX8 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,652.84
DAYTON 2HCX9 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,972.07
DAYTON 2HCY1 elektromos ventilátor tekercsfűtő 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,972.06
DAYTON 2HCY5 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,114.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HCZ3 elektromos Fan Coil fűtés 277v 1ph 10kw
€2,886.32 /Mértékegység