HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Kilépés jel vészlámpákkal


Szűrő
Akkumulátor típusa: Lítium-vas-foszfát , A készülék teljesítménye: 1.65 , Magasság: 9" , Lámpa típusa: LED , betűméret: 6" , Beépítési: Egyetemes , Szélesség: 12 "
StílusModellMélységHáz színeHáz anyagaLevél színÜzemi hőm. HatótávolságFeszültség Ár (ÁFA nélkül)
A
EVCURWD4
2-35 / 64 "fehérMűanyagPiros20 foktól 30 fokig120/2773 év€385.95
B
EVCUGWDI
2-35 / 64 "fehérMűanyagZöld10 foktól 40 fokig120/2775 év€426.19
C
EVCUGWD4
2-35 / 64 "fehérMűanyagZöld20 foktól 30 fokig6.43 év€353.39
D
EVCURWDI
2-35 / 64 "fehérMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2775 év€528.67
E
EVCURBD
2-35 / 64 "FeketeMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2773 év€328.25
D
EVCURWD
2-35 / 64 "fehérMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2773 év€346.02
F
EVCUGW
2.5 "fehérHőre lágyulóZöld20-30 C fok6.43 év€362.35
G
EVCURW
2.5 "fehérHőre lágyulóPiros20-30 C fok6.43 év€332.22

Kilépés jel vészlámpákkal

A Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC sorozatú építészeti kijárati táblák vészlámpatestekkel ideálisak a legközelebbi vészkijáratok helyének jelzésére nyilvános és kereskedelmi létesítményekben. Ezek a kompakt egységek UV-stabil, lángálló és nagy ütésállóságú, hőre lágyuló házzal rendelkeznek, környezetbarát lítium-vas-foszfát akkumulátorral, 90 perces világítás érdekében. Ezek a lámpák két állítható és célozható LED-lámpával rendelkeznek a nagy kiterjedésű megvilágításhoz, valamint egy automatikus félvezető kapcsolóval, amely aktiválja a vészlámpát, ha akkumulátorról működik a hálózati áramellátás helyett. Egyes modellek spektronos öndiagnosztikai funkcióval rendelkeznek a LED-ek állapotának, akkumulátorkapacitásának figyelésére és az elektromos áramkörök hibáinak észlelésére, valamint 10 és 40 °C közötti hőmérsékleten történő működésre. Válasszon a fehér és fekete színben kapható lámpák széles választékából. házak piros és zöld betűszínekkel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?