DAYTON 2HCY4 elektromos ventilátor tekercsfűtő 480v 3ph 5kw | AC2ADZ

DAYTON 2HCY4 elektromos Fan Coil fűtés 480v 3ph 5kw

Raktáron
Tétel: AC2ADZ Modell: 2HCY4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,492.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ventilátor tekercsmelegítő
AC erősítők6.51
BtuH17,065
CFM kimenet magas400
CFM kimenet alacsony350
színekSemleges szürke
Mélység19.5 "
Magasság12.5 "
Hz60 Hz
kW5
Szerelési típusplénum
Fázis3
Feszültség480V
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)72.9
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2HCX6 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,300.82
DAYTON 2HCY2 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,471.99
DAYTON 2HCY3 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€2,039.09
DAYTON 2HCY8 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,627.78
DAYTON 2HCY9 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,216.72
DAYTON 2HCZ1 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,689.55
DAYTON 2HCZ4 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 10kw | AC2AEJ 2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€2,921.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HCY4 elektromos Fan Coil fűtés 480v 3ph 5kw
€2,492.76 /Mértékegység