DAYTON 2HCZ4 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 10kw | AC2AEJ

DAYTON 2HCZ4 elektromos Fan Coil fűtés 208v 3ph 10kw

Raktáron
Tétel: AC2AEJ Modell: 2HCZ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,921.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ventilátor tekercsmelegítő
AC erősítők29.56
BtuH34,130
CFM kimenet magas1000
CFM kimenet alacsony850
színekSemleges szürke
Mélység18 "
Magasság17.88 "
Hz60 Hz
kW10
Szerelési típusplénum
Fázis3
Feszültség208V
Szélesség35.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWFeszültségSzélességÁr
DAYTON 2HCX6 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 3kw | AC2ADR 2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,300.82
DAYTON 2HCY2 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 5kw | AC2ADX 2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,471.99
DAYTON 2HCY3 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 3ph 5kw | AC2ADY 2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€2,039.09
DAYTON 2HCY4 elektromos ventilátor tekercsfűtő 480v 3ph 5kw | AC2ADZ 2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,492.76
DAYTON 2HCY8 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 208v 3ph 7.5kw | AC2AED 2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,627.78
DAYTON 2HCY9 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 240v 3ph 7.5kw | AC2AEE 2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,216.72
DAYTON 2HCZ1 elektromos ventilátor tekercsmelegítő 480v 3ph 7.5kw | AC2AEF 2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,689.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HCZ4 elektromos Fan Coil fűtés 208v 3ph 10kw
€2,921.23 /Mértékegység