DAYTON 2H592 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63

DAYTON 2H592 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB9ZUG Modell: 2H592Kereszthivatkozás: 6ML63 / 6ML63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,184.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1.00
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel276:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/6
Hossz kevesebb tengely12.5 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték710 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc6.5
Teljes hossz14.375 "
Túlterhelés900 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPótkefékTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 2H590 DC hajtóműves motor 13 Rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906YHY61.70138:11/612.5 "660 in.-lb.1314.375 "€1,208.23
DAYTON 2H594 DC hajtóműves motor 1.3 Rpm 90v Tenv | AB9ZUH 2H5946YHY30.361413:11/209.875 "710 in.-lb.1.311.75 "€1,122.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2H592 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv
€1,184.57 /Mértékegység