Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1636000808 Alakító csap alakítás 10x1.50 mm V bevonat | AG4GTU 33ZA26

OSG 1636000808 Alakító menetfúró 10x1.50 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4GTU Típus: 1636000808Kereszthivatkozás: 33ZA26
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
€221.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16360
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz100mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD8
Shank Dia.9.30mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1636000908 Alakító csap alakítás 12x1.75mm V bevonat | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€299.04
OSG 1636001008 Alakító menetfúró 14x2.00mm V bevonat | AG4GTW 33ZA28 1636001008110mm2.00mmD1013.70mmM1446mm€373.22
OSG 1636001108 Alakító csap alakítás 16x2.00mm V bevonat | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€427.43
OSG 1636001208 Alakító menetfúró 18x2.50 mm V bevonat | AG4GTY 33ZA30 1636001208125mm2.50mmD1025.00mmM1856mm€472.28
OSG 1636001308 Alakító csap alakítás 20x2.50 mm V bevonat | AG4GTZ 33ZA31 1636001308140mm2.50mmD1019.30mmM2056mm€562.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1636000808 Alakító menetfúró 10x1.50 mm V bevonat
€221.32 /Mértékegység