DAYTON 2GTD9 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb | AB9YWD

DAYTON 2GTD9 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb

Raktáron
Tétel: AB9YWD Modell: 2GTD9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,280.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség10.0
FékTerhelés
Kapacitás2000 font
OsztályozásH2
kuplungTúlterhelés korlátozása
színekPiros
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége7.375 "
Ház hossza22 5 / 16 "
Ház szélessége8.625 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség8 FPM
Terhelhetőség2000 font
Kenészsír
Min. Horgok között22.437 "
Motoros HP0.66
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés2
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésOsztályozásHáz mélységeÁr
DAYTON 2GTD1 elektromos láncos emelő 300 Lb. 20 láb | AB9YVV 2GTD1300 font3.0300 font14.5 "0.161H24.625 "€1,750.45
DAYTON 2GTD3 elektromos láncos emelő 500 Lb. 20 láb | AB9YVX 2GTD3500 font3.0500 font16 "0.162H24.625 "€2,832.79
DAYTON 2GTD5 elektromos láncos emelő 800 Lb. 20 láb | AB9YVZ 2GTD5800 font3.0800 font16.75 "0.22H24.625 "€2,187.81
DAYTON 2GTD7 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb | AB9YWB 2GTD71000 font10.01000 font19 "0.661H27.375 "€4,107.22
DAYTON 2GXH2 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 20 láb | AB9ZKC 2GXH21000 font101000 font18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€5,268.42
DAYTON 2GXH5 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb | AB9ZKF 2GXH52000 font162000 font22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€6,548.92
DAYTON 2GXH8 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 20 láb | AB9ZKJ 2GXH84000 font164000 font26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€8,437.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2GTD9 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 20 láb
€5,280.33 /Mértékegység