DANFOSS GX sorozatú kábelek, 277V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Talaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3065
170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.€894.94
ajánlatkérés
A
088L3066
190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.€988.73
ajánlatkérés
A
088L3067
215 ft.50 sq ft.9.4A-277V AC12 W/ft.€1,091.93
ajánlatkérés
A
088L3068
240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.€1,213.87
ajánlatkérés
A
088L3069
285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.€1,380.87
ajánlatkérés
A
088L3070
330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.€1,564.72
ajánlatkérés
A
088L3071
375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.€1,684.79
ajánlatkérés
A
088L3072
425 ft.100 sq ft.18.6A5150W277V AC12 W/ft.€1,814.27
ajánlatkérés
A
088L3073
475 ft.115 sq ft.20.8A5760W277V AC12 W/ft.€1,956.85
ajánlatkérés
A
088L3074
545 ft.130 sq ft.23.8A6590W277V AC12 W/ft.€2,136.95
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?