DAYTON 2FTX8 kipufogó redőny 48 hüvelykes alumínium | AB9WGM

DAYTON 2FTX8 kipufogó redőny 48 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AB9WGM Modell: 2FTX8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági fal kipufogó redőny
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)48
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység3"
Szabad terület14.841 négyzetméter.
AnyagG-90 horganyzott acél váz és kötőrudak
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma2
Nyitott mélység (in.)6-1/4
Nyitás szükséges51-1 / 2 H x 51-1 / 2 W
Teljes tér (In.)54
típusGravitációs működtetésű, dupla panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységNyitás szükségestípusSzélességSzabad területTételÁr
DAYTON 2FTW1 Kipufogó redőny dupla paneles 42 hüvelykes alumínium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-10.253 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€467.65
DAYTON 2FTW6 kipufogó redőny egypaneles 24 hüvelykes | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"24-1/2 x 24-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-3.320 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€197.73
DAYTON 2FTW7 Kipufogó redőny zsalu panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-7.436 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€320.43
DAYTON 2FTX1 Kipufogónyílás -zsalu panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€238.65
DAYTON 2FTX3 Kipufogó redőny dupla paneles 48 hüvelykes alumínium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€538.45
DAYTON 2FTX7 Kipufogó redőny 36 hüvelykes alumínium | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WGravitációs működtetésű, egyetlen panel-8.995 négyzetméter.Mezőgazdasági fal kipufogó redőny€315.81
DAYTON 3HHN4 Kipufogó redőny 10 hüvelykes első karima egylapos | AC9LVP 3HHN49/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"10-1/2 x 10-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-0.645 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€100.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTX8 kipufogó redőny 48 hüvelykes alumínium
€481.07 /Mértékegység