DAYTON 2FTV7 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 23 3/4 m² | AB9WFR

DAYTON 2FTV7 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 23 3/4 Sq

Raktáron
Tétel: AB9WFR Modell: 2FTV7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft kipufogó csappantyú
Csappantyú mérete (hüvelyk)23-3/4 x 23-3/4
AnyagG-90 horganyzott acél váz és alumínium pengék
Max. Sebesség2000 fpm
Teljes méret23-3 / 4 x 23-3 / 4 hüvelyk
típusNincs perem, vízszintes vagy függőleges rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)67.56
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2FTU9 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 17 3/4 m² | AB9WFJ 2FTU9€95.71
DAYTON 2FTW8 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 9 3/4 m² | AB9WGC 2FTW8€64.90
DAYTON 2FTX4 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 11 3/4 m² | AB9WGH 2FTX4€66.43
DAYTON 2FTX5 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 13 3/4 m² | AB9WGJ 2FTX5€81.52
DAYTON 5NKN7 csappantyú függőleges/vízszintes rögzítés 56 hüvelyk négyzetméter | AE4WMM 5NKN7€670.51
DAYTON 5NKN8 csillapító függőleges/vízszintes rögzítés 60 hüvelyk négyzetméter | AE4WMN 5NKN8€618.06
DAYTON 5NKN9 lengéscsillapító Függőleges/vízszintes rögzítés 64 hüvelyk négyzetméter | AE4WMP 5NKN9€659.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTV7 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 23 3/4 Sq
€137.42 /Mértékegység