Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2FTX4 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 11 3/4 m² | AB9WGH

DAYTON 2FTX4 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 11 3/4 Sq

Raktáron
Tétel: AB9WGH Modell: 2FTX4
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
€66.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft kipufogó csappantyú
Csappantyú mérete (hüvelyk)11-3/4 x 11-3/4
AnyagG-90 horganyzott acél váz és alumínium pengék
Max. Sebesség2000 fpm
Teljes méret11-3 / 4 x 11-3 / 4 hüvelyk
típusNincs perem, vízszintes vagy függőleges rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.161
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2FTU9 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 17 3/4 m² | AB9WFJ 2FTU9€95.71
DAYTON 2FTV7 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 23 3/4 m² | AB9WFR 2FTV7€137.42
DAYTON 2FTW8 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 9 3/4 m² | AB9WGC 2FTW8€64.90
DAYTON 2FTX5 csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 13 3/4 m² | AB9WGJ 2FTX5€81.52
DAYTON 5NKN7 csappantyú függőleges/vízszintes rögzítés 56 hüvelyk négyzetméter | AE4WMM 5NKN7€670.51
DAYTON 5NKN8 csillapító függőleges/vízszintes rögzítés 60 hüvelyk négyzetméter | AE4WMN 5NKN8€618.06
DAYTON 5NKN9 lengéscsillapító Függőleges/vízszintes rögzítés 64 hüvelyk négyzetméter | AE4WMP 5NKN9€659.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTX4 csappantyú Függőleges/vízszintes szerelés 11 3/4 Sq
€66.43 /Mértékegység