Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53100 süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1 hüvelyk Hss | AD7PKX 4FUD3

KEO 53100 süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1 hüvelyk Hss

Raktáron
Cikkszám: AD7PKX Típus: 53100Kereszthivatkozás: 4FUD3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
befejezFekete oxid
Beépített szög100 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53180 süllyesztett 1 fuvola 100 fokos 1/8 Hss | AD7PKP 4FUA5 531801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.74
KEO 53170 süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 3/16 Hss | AD7PKQ 4FUA6 531703 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.30
KEO 53140 Süllyesztett 1 fuvola 100 fokos 1/4 Hss | AD7PKR 4FUA7 531401 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.53
KEO 53380 Süllyesztett 1 fuvola 100 fokos 3/8 Hss | AD7PKT 4FUA8 533803 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.25
KEO 53120 süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 1/2 Hss | AD7PKU 4FUA9 531201 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.27
KEO 53580 Süllyesztett 1 fuvola 100 fokos 5/8 Hss | AD7PKV 4FUD1 535805 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€34.71
KEO 53340 süllyesztő 1 fuvola 100 fokos 3/4 Hss | AD7PKW 4FUD2 533403 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53100 süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1 hüvelyk Hss
€84.20 /Mértékegység