DAYTON 2C887 Légfúvócső 9 In | AB9DAM

DAYTON 2C887 fúvócsatorna 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9DAM Modell: 2C887

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,244.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Mélység15 "
Ürítési magasság (hüvelyk)10.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Magasság17 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
ForgásCW
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 7C651 fúvócsatorna 9 hüvelykes | AF3EPR 7C651Meghajtó csomaggal€1,647.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C887 fúvócsatorna 9 hüvelykes
€1,244.73 /Mértékegység