DAYTON 7C651 fúvócsatorna 9 hüvelykes | AF3EPR

DAYTON 7C651 fúvócsatorna 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3EPR Modell: 7C651

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,647.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1000
CFM @ 0.125-In. SP1100
CFM @ 0.250-In. SP1000
CFM @ 0.375-In. SP890
CFM @ 0.500-In. SP800
CFM @ 0.750-In. SP475
dBA @ 5 láb46
Mélység15 "
Ürítési magasság (hüvelyk)10.75
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Teljes terhelésű erősítők4.4
Magasság17 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő9"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret48Y
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázis
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.5 / 8 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4.5 "
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2292
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 2C887 Légfúvócső 9 In | AB9DAM 2C887Kevesebb meghajtó csomag€1,244.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C651 fúvócsatorna 9 hüvelykes
€1,647.50 /Mértékegység