Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2A195 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AB8WGX

DAYTON 2A195 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Tétel: AB8WGX Modell: 2A195
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
€104.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 28 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.34
Áramlási tartomány3.4-4.2 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 8 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr
DAYTON 3A424 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKN 3A4246.8 scfm0.090.09-1.1 gpm1 / 16 "4"Normálisan nyitva€201.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A195 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss
€104.40 /Mértékegység