Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A424 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKN

DAYTON 3A424 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss

Raktáron
Tétel: AC8GKN Modell: 3A424
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
€201.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat6.8 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.09
Áramlási tartomány0.09-1.1 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr
DAYTON 2A195 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AB8WGX 2A195Akár 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Általában zárt€104.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A424 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss
€201.47 /Mértékegység