DAYTON 29XL87 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AB8WDN

DAYTON 29XL87 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 20 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AB8WDN Modell: 29XL87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,499.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás48 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékCipőtípus
színekPiros
EllenőrzésMedál fojtószelep
befejezfesték
Ház hossza12.125 "
Ház szélessége10.187 "
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Lift20 ft.
Emelési sebesség45 fpm
Terhelhetőség1000 font
Min. Horgok között15.25 "
Teljes hossz12.125 "
Teljes szélesség10.187 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.975
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLiftEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr
DAYTON 29XL85 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AB8WDL 29XL8510 ft.65 fpm500 font15.25 "1€6,059.49
DAYTON 29XL86 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AB8WDM 29XL8610 ft.45 fpm1000 font15.25 "1€6,273.02
DAYTON 29XL88 Láncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 10 láb emelés | AB8WDP 29XL8810 ft.23 fpm2000 font18 "2€7,810.57
DAYTON 29XL89 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AB8WDQ 29XL8920 ft.23 fpm2000 font18 "2€8,366.25
DAYTON 29XL90 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AB8WDR 29XL9020 ft.65 fpm500 font15.25 "1€6,869.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XL87 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 20 láb Emelés
€6,499.53 /Mértékegység