DAYTON 29PH23 dobemelő, szimpla csengőpofa, 1500 font. Kapacitás | AB8VUV

DAYTON 29PH23 dobemelő, szimpla csengőpofa, 1500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AB8VUV Modell: 29PH23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,738.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő, egyetlen harangszó állkapocs
színekPiros
Dob akcióLift, Szállítás
Dob kapacitás15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob anyagAcél
Dob mérete15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
Villa zsebmérete7 "x 2 1 / 4"
Magasság36 "
Pofa megnyitása20 "
Hossz38.75 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság36 "
Teljes hossz38.75 "
Teljes szélesség38.25 "
Szélesség38.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.6
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobanyaghoz (acél)
    • Pofák legalacsonyabb helyzete (20 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
DAYTON 29PH17 dobemelő, dupla harangpofa, 4000 font. Kapacitás | AB8VUN 29PH17Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 85 gal.4000 lbs.Lift, Szállítás2€6,777.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29PH23 dobemelő, szimpla csengőpofa, 1500 font. Kapacitás
€2,738.38 /Mértékegység